Chiavi a bussola 1/2″ esagonale 12 lungo 30mm

Codice art.: S.30LA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.30LA
EAN / GTIN 3148510554853
Codice del produttore S.30LA
Numero-L L60130 4258

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 36.0
  • d1 [mm]: 40.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 30
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 365