Chiave a bussola 1/2″ esagonale lunga 28mm

Codice art.: S.28HLA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.28HLA
EAN / GTIN 3148510541662
Codice del produttore S.28HLA
Numero-L L60130 1535

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 34.0
  • d1 [mm]: 37.8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 330