Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio alto 500 mm, nero

Codice art.: RWS2-A500PPBS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS2-A500PPBS
EAN / GTIN 3662424110245
Codice del produttore RWS2-A500PPBS

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema per officine FACOM ROLL (RWS2)
  • Utilizzabile come armadio o guardaroba standard
  • Maniglia della porta in polipropilene caricato con fibre
  • Larghezza ridotta per spazi ristretti
  • 1 porta a battente, montata su guide invisibili. Le porte sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura.
  • La porta è reversibile e si adatta al vostro spazio. Il cambio è rapido e non richiede attrezzi.
  • 1 guida dell'armadio fissata sotto un ripiano e utilizzabile come appendiabiti.
  • 3 ripiani laccati in resina epossidica, regolabili in altezza (con incrementi di 175 mm) con una capacità di carico di 50 kg.
  • 2 punti di chiusura a chiave, in alto e in basso.
  • La presa RWS2-BASEMBS può essere aggiunta per raggiungere un'altezza di 2. 000 mm. 000 mm.
  • In dotazione con l'armadio viene fornito uno zoccolo di finitura che si inserisce tra i piedini del rialzo RWS2-BASEMBS.
  • Se necessario, è possibile aggiungere i piedini girevoli JLS2.03 per ottenere un allineamento ottimale.
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L535 x P 500 x H 1.835mm (2.000mm aggiungendo la base RWS2-BASEMBS)
  • Peso in chilogrammi: 48,5