Luce del sistema del banco da lavoro

Codice art.: RWS-LIGHT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 3020
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Materiale Lamiera di acciaio
Colore rosso
Materiale piano Lamiera di acciaio
Tipo di prodotto banco da lavoro
Larghezza complessiva 570 mm
Possibilità di montaggio in serie si
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS-LIGHT
EAN / GTIN 3662424152092
Codice del produttore RWS-LIGHT
Numero-L L60130 10768
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema Facom ROLL Workshop System (RWS)
  • 8W - 750 lumen - 4000 Kelvin
  • Alcune file possono essere collegate tra loro
  • Dimensioni totali: L570mm

Proprietà:

  • L [mm]:570

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello