Chiavi a bussola 1/4″ 12 bordi sottili 5/16

Codice art.: RB.5/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RB.5/16
EAN / GTIN 3148510533209
Codice del produttore RB.5/16
Numero-L L60130 4538

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • Parete più sottile per un migliore accesso. Conforme agli standard dell'aviazione
  • Cromato lucido.

Proprietà:

  • A [″″]: 5/16
  • d [mm]: 11.9
  • d1 [mm]: 11.9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 10