• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/4 - 12C - 5/16

Número de artículo: RB.5/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RB.5/16
EAN / GTIN 3148510533209
Número del fabricante RB.5/16
Número L L60130 4538

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Pared más fina para un mejor acceso. Cumple con las normas de aviación
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 11,9
  • d1 [mm]: 11,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 10