{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | Plastica | |
| Colore | grigio | |
| Tipo di prodotto | Armadio pensile | |
| Configurazione | Es. non configurata |
| Codice articolo | PL.S384 | |
| EAN / GTIN | 3662424064302 | |
| Codice del produttore | PL.S384 | |
| Numero-L | L60130 9012 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |