Scala di precisione PES 620-3M: Portata 620 g, divisione 0,001 g

Codice art.: PES 620-3M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PES 620-3M
EAN / GTIN 4045761311220
Codice del produttore PES 620-3M

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): Inserimento di due valori limite superiori e inferiori con i quattro tasti a freccia. Un segnale acustico ed ottico facilita il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 170x150x100 mm
  • Pesata sottobilancia: possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia, con occhiello integrato ma senza gancio, standard per modelli con [d] = 0,001 g, da ordinare separatamente
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display fluorescente, luminoso, con elevato livello di contrasto, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 140×120 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, senza gabbietta antivento 220×330×90 mm
  • Peso netto ca. 3,6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori