• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto di fresatura simmill PX, fresatura di cave generiche, forma di cave diritte, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: P12.0150.02 G X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P12.0150.02 G X800
EAN / GTIN 4069769213546
Codice del produttore AM2NX800
Numero-L L23830 1099
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm