• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill PX inserto per fresatura, fresatura di cave generiche, forma di cave diritte, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Codice art.: P10.0100.01 G X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo P10.0100.01 G X800
EAN / GTIN 4069769211146
Codice del produttore AVH5X800
Numero-L L23830 1666
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm