• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

MOLTIPLICATORI DI COPPIA

Codice art.: NP.300B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo NP.300B
EAN / GTIN 3148518184519
Codice del produttore NP.300B
Numero-L L60130 5556
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serraggio e allentamento potenti senza fonte di energia esterna
  • Rapporto di trasmissione costante: 25:1
  • Sicurezza: Limitatore di coppia in entrata
  • Antiritorno
  • Fornito con 2 controsupporti
  • dritto e piegato
  • e una squadra di ricambio, nonché una dichiarazione di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Braccio angolato: NP.400JC
  • Braccio destro: NP.400JD
  • Max. Potenza [N.m]: 3000
  • Squadra F: 1
  • Squadra M: 1/2
  • [kg]: 7.00