MODULO BUSSSOLE IMPATTO

Codice art.: MOD.NS2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo MOD.NS2
EAN / GTIN 3148517320925
Codice del produttore MOD.NS2
Numero-L L60130 6085
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo in plastica - serie IMPACT 5/16″, 1/2″, punte ENH.3/ENP.2/NEX.A, chiave a bussola NS.A, 29 pz.

Fornitura:

  • Bussole 1/2″ serie NS.A: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Connettore per punte da 5/16″: NS.236A
  • Connettore per punte da 1/2″: NS.237A
  • Bits 1/2″ serie 3 ENH: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Bits 5/16″ serie 2 ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Bits 1/2″ serie 3 NEX.A: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • Inserto plastico: PL.623