• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, filettatura metrica ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, da filettatura=M10.0, L2=25 mm

Codice art.: MA3.MT20.01.25.08 AM X510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo MA3.MT20.01.25.08 AM X510
EAN / GTIN 4069769202847
Codice del produttore AFM6X510
Numero-L L23830 101010
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, da dimensione filetto = M10,0, L2=25 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 5,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M10,0
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Passo (a) = 2,0 mm
  • Passo (da) = 1,0 mm
  • ØDS = 7,80 mm