• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX codolo di fresa, acciaio, codolo di fresa, supporto Weldon, profondità di taglio=44 mm, D=25 mm, denti=

Codice art.: M80.2544.03.IC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo M80.2544.03.IC
EAN / GTIN 4069769197983
Codice del produttore AXEZ
Numero-L L23830 906
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill MX gambo per fresatura
Acciaio, gambo della fresa, supporto Weldon
Profondità di taglio=44 mm, D=25 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Vite = ASCC
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 44,0 mm