• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX inserto indicizzabile, fresatura di filettature metriche ISO, profilo parziale, interno, P=4,5-6 mm

Codice art.: M14.3260.01 ML X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo M14.3260.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769195064
Codice del produttore AGUPX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo del pezzo, interno
P=4,5-6 mm

Parametri tecnici:

  • Numero di taglienti = 3
  • Passo (da) = 4,50 mm
  • Passo (a) = 6,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,0 mm
  • w = 0,56 mm
  • tmax = 3,25 mm