Strettoio a vite per metalli leggeri LMU 200/50

Codice art.: LMU20/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LMU20/5
EAN / GTIN 4008158032573
Codice del produttore LMU20/5
Numero-L L80030 44

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 1.500 N
  • Serraggio di pezzi difficilmente raggiungibili
  • Con due cappucci protettivi
  • Piccolo e molto maneggevole
  • Peso ridotto

Proprietà:

  • Overhead: 50 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in ghisa malleabile rinforzata, zincata
    • Guida in acciaio zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, zincato
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Rotaia: 15x5 mm
  • Apertura alare: 200 mm

Vantaggi:

Serraggio a croce
  • La parte superiore e la guida in acciaio di alta qualità sono tratte da un unico pezzo. La forma a U della staffa fissa consente un serraggio trasversale fino a 20 mm.
Barra di scorrimento
  • La staffa scorrevole è realizzata in zinco pressofuso. È leggera, stabile e resistente agli urti.
Cappucci protettivi
  • Speciali pezzi sensibili sono protetti efficacemente dai cappucci protettivi. Per un serraggio delicato su tutti i lati.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco