• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola per lime L.260mm

Codice art.: L60010 3877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 3877
EAN / GTIN 4018754048748
Codice del produttore 77250000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con nastro raschiante
  • Corpo della spazzola in legno
  • certificato secondo lo standard PEFC
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 74 g