• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone centrale d.2,5 mm l.150 mm

Codice art.: L60010 1263
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 1263
EAN / GTIN 4018754040612
Codice del produttore 70070001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • ottagonale
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • DIN 6450

Proprietà:

  • Attacco utensile SW a 8 taglienti: 10 mm
  • Diametro della punta dell’utensile: 2,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 65 g