• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio a vite OMEGA GMZ-2K 200/100

Codice art.: GM20Z-2K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo GM20Z-2K
EAN / GTIN 4008158030852
Codice del produttore GM20Z-2K
Numero-L L80070 50
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Staffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggio
  • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
  • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
  • Piastre di pressione sostituibili senza utensili

Proprietà:

  • Overhead: 100 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 19,5x9,5 mm
  • Apertura alare: 200 mm

Vantaggi:

Innovativo foglio OMEGA
  • Il foglio OMEGA brevettato è la vostra maggiore sicurezza. Ciò significa che si può trarre vantaggio da una perdita di forza di serraggio ancora minore, anche durante le vibrazioni. E nel foglio OMEGA c'è ancora più spazio per il pezzo.
Massima flessibilità
  • La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione. I morsetti sono resilienti ed elastici.
Assolutamente aereo
  • Grazie al foglio OMEGA, la guida può essere posizionata in piano sul rispettivo pezzo e si aggancia perfettamente all'angolo in qualsiasi momento. Inoltre, è sempre possibile selezionare esattamente la pressione di bloccaggio corrispondente e regolarla in modo ottimale.
Piatto spingidisco intercambiabile
  • La piastra di pressione sostituibile senza utensili offre un comfort ancora maggiore al lavoro quotidiano. È molto facile e veloce da scambiare.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Lavori di serratura
  • Per un serraggio flessibile, elastico e potente
  • Massima elasticità di serraggio in tutta sicurezza

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco