Pad di tessuto abrasivo 1000

Codice art.: GG5015 1000
Imposta il prezzo 80 Articolo (0,99 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 600 - 1.000
Grado di finezza molto fine
Struttura del tessuto 1.000
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 152 mm
Lunghezza 229 mm
Contenuto 80
Esecuzione S Ultra Fine
Colore grigio
Numero di pad 80
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5015 1000
EAN / GTIN 4045197574794

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (come n. art. 556015; 556110; 556115).
come 556015.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Fine / molto fine: per pulire superfici delicate, per eliminare leggeri graffi dai metalli. Adatto anche a conferire una patina opacizzante fine / molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

Contenuto:

80 pad / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript