• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portautensili simturn GX, acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Codice art.: G10.2525.02 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo G10.2525.02 R
EAN / GTIN 4069769181265
Codice del produttore AF59
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Cacciavite = SW6
  • Vite = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 24,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm