simcut BF inserto da taglio, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9, L=8 mm, L=8 mm, tolleranza JS9

Codice art.: F12.0800.02.05 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.0800.02.05 B X800
EAN / GTIN 4069769176926
Codice del produttore APQ6X800
Numero-L L23830 100687
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolleranza JS9

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolleranza JS9)
  • R = 0,5 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • w = 8,0 mm