simcut BF portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=25 mm, D1=50 mm

Codice art.: F10.05.40.25.14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo F10.05.40.25.14
EAN / GTIN 4069769175387
Codice del produttore A083
Numero-L L23830 100631
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=25 mm, D1=50 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • h = 23,0 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vite = ATKH
  • ØD2 = 50,0 mm