Scala industriale EOC 60K-3: Portata 30 kg; 60 kg, divisione 1 g; 2 g

Codice art.: EOC 60K-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EOC 60K-3
EAN / GTIN 4045761192324
Codice del produttore EOC 60K-3
Numero-L L40250 1559

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (laboratorio, produzione, controllo qualità, preparazione ordini ecc.)
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 300×300×110 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori