Bilancia a piattaforma DS 8K0.05, Portata 8 kg, divisione 0,05 g

Codice art.: DS 8K0.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DS 8K0.05
EAN / GTIN 4045761357235
Codice del produttore DS 8K0.05

Descrizione

Descrizione:

  • Bilancia di precisione per carichi pesanti, ideale per campioni pesanti o voluminosi, che possono essere pesati con elevata precisione
  • Utilizzo semplicissimo Step by Step tramite dialogo sì/no sul display
  • Detrazione tara numerica per contenitore dal peso noto. Utile per i controlli di riempimento
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Unità di misura programmabile, per esempio indicazione direttamente in lunghezza filamento g/m, peso per superficie (carta, tessuto, lamiera o simile) g/m², o altro
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio. dettagli vedi pagina 8/9
  • KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
  • Funzionamento uniforme e semplificato
  • Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P×A 308×318×75 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 225×115×60 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori