• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili per la regolazione del pistone del freno

Codice art.: DF.17A-100A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo DF.17A-100A
EAN / GTIN 3662424172359
Codice del produttore DF.17A-100A
Numero-L L60130 106324
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cilindro d'aria per spingere indietro e ruotare il pistone
  • Può essere utilizzato per pistoni che girano a destra e a sinistra

Proprietà:

  • Pressione massima 6,2 bar Pressione 6,2 bar 1/4 NPT.
  • Ø 10 mm 3/8″

Fornitura:

  • 9 bossoli: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A, DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-15, DF.6-16
  • Custodia in plastica con manuale di istruzioni e lista di assegnazione ai veicoli