Forbici D860-225

Codice art.: D860-225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D860-225
EAN / GTIN 4010220002827
Codice del produttore D860-225
Numero-L L80080 80

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura robusta
  • Impugnature verniciate neri
  • Un'asola lunga e una circolare

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 225 mm
  • Lunghezza complessiva: 9″
  • Materiale / superficie:
    • Parti di taglio in acciaio forgiato nichelato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio nichelato
  • Lunghezza di taglio: 3 1/4″
  • Lunghezza di taglio: 85 mm

Uso:

  • Fai da te
  • Attività domestiche
  • Per un taglio da professionisti anche in casa

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama