Cesoia piegata in HSS D407-275

Codice art.: D407-275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D407-275
EAN / GTIN 4010220000298
Codice del produttore D407-275

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli corti diritti e sagomati
  • Lame riportate in HSS
  • Impugnature rivestite in PVC
  • Disponibile per taglio destro e sinistro

Proprietà:

  • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1 mm
  • Lunghezza complessiva: 11″
  • Lunghezza complessiva: 275 mm
  • Materiale / superficie:
    • Cesoie in acciaio forgiato con inserto HSS, estremità impugnatura rivestite
    • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
  • Lunghezza di taglio: 1 5/8″
  • Lunghezza di taglio: 42 mm
  • Durata dell'utensile: +++

Vantaggi:

Maggiore durata
  • Le teste a forbice sono forgiate e temprate. I taglienti HSS utilizzati garantiscono una durata dell'utensile notevolmente maggiore rispetto ai taglienti tradizionali. Ciò è evidente, tra le altre cose, nella lavorazione di materiali ad alta resistenza.
Rapporto leva doppio
  • Il loro sforzo è notevolmente ridotto dal rapporto leva doppio. Allo stesso tempo, le prestazioni di taglio sono notevolmente aumentate.
Impugnatura ergonomica
  • L'inserto in tessuto morbido e il rivestimento in plastica assicurano che l'impugnatura ergonomica si adatti perfettamente alla mano ed è particolarmente aderente.

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica
  • Cucine e allestimento di negozi
  • La migliore soluzione per ogni applicazione

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
    • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
    • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).