• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D14.2087.02 YJAR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D14.2087.02 YJAR X800
EAN / GTIN 4069769142730
Codice del produttore BHNUX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • a = 13,20 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 8,70 mm
  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • ØDmin (foro minimo) = 13,8 mm
  • S = 5,3 mm