• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn DX inserto da taglio, filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno, Dmin=11 mm, P=4 mm

Codice art.: D11.2240.01 ML X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D11.2240.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769126785
Codice del produttore AFT8X800
Numero-L L23830 1421
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno
Dmin=11 mm, P=4 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 8,0 mm
  • A partire dalla dimensione della filettatura = 16,0
  • t = 2,25 mm
  • Passo (da) = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • a = 10,7 mm