simturn DX inserto di taglio, filettatura metrica ISO, profilo parziale, interno, Dmin=8 mm, P=1,5-1,75 mm

Codice art.: D08.0815.01 MR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo D08.0815.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769102550
Codice del produttore AB62X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Metr. Filettatura ISO, profilo parziale, interno
Dmin=8 mm, P=1,5-1,75 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 1,50 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • w = 0,18 mm
  • S = 2,50 mm
  • f = 4,80 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • b = 3,40 mm
  • t = 0,98 mm
  • Passo (a) = 1,75 mm
  • a = 7,80 mm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello