Strettoio per saldatura CP-F 50/30

Codice art.: CP-F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Codice del produttore CP-F
Numero-L L80030 41

Descrizione

Descrizione:

  • Con bracci in ghisa malleabile con forma a C

Proprietà:

  • Overhead: 30 mm
  • Ø foro: Ø8,4 mm
  • Materiale / superficie:
    • Grilli in acciaio temprato, verniciati a polvere
    • Mandrino in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Dado ad alette in acciaio, zincato
  • Apertura alare: 50 mm
  • Corrente: 200 A

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Carrozzeria
  • Messa a terra con strettoi per saldatura con traversino

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco