• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut K2 whirling head, testa per filettatura per macchine TSUGAMI, Ds=20 mm, numero di taglienti=9

Codice art.: CK2.A.BB52.20.09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CK2.A.BB52.20.09
EAN / GTIN 4069769095081
Codice del produttore AXYG
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Testa di tourbillonnage SIMTEK simcut K2
Testa di filettatura per macchine TSUGAMI
Ds=20 mm, numero di taglienti=9

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T10F
  • Vite = ATKM
  • Aggregato = 3234 Y342
  • ØTk = 42,0 mm
  • L = 17,5 mm
  • l = 8,7 mm
  • ØDS = 20,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 9
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm