simcut K2 supporto di serraggio, testa di filatura per macchine TORNOS, Ds=12 mm, numero di taglienti=9

Codice art.: CK2.A.AA50.12.09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CK2.A.AA50.12.09
EAN / GTIN 4069769095050
Codice del produttore AZU9
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut K2
Testa di filettatura per macchine TORNOS
Ds=12 mm, numero di taglienti=9

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T10F
  • Vite = ATKM
  • ØDS = 12,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 9
  • ØDa = 50,0 mm
  • L = 15,1 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Unità = 417627
  • ØDk = 64,0 mm
  • l = 3,5 mm