• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamandrino simcut F5, testa di filettatura per macchine CITIZEN (PCM), Ds=6 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.CP20.06.06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo CF5.CP20.06.06
EAN / GTIN 4069769094848
Codice del produttore A106
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filatura per macchine CITIZEN (PCM)
Ds=6 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • ØDk = 35,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATKG
  • Unità = GSW 101
  • ØTk = 26,0 mm
  • l = 3,2 mm
  • ØDa = 20,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • ØDS = 6,0 mm
  • L = 15,0 mm