• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

supporto di serraggio simcut F5, testa per filettatura per macchine TSUGAMI, Ds=20 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.BB52.20.06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo CF5.BB52.20.06
EAN / GTIN 4069769094800
Codice del produttore AS31
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine TSUGAMI
Ds=20 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • L = 17,0 mm
  • ØDS = 20,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • l = 8,7 mm
  • ØDk = 65,0 mm
  • ØTk = 42,0 mm
  • Aggregato = 3234 Y342
  • Vite = ATKH
  • Cacciavite = T15F
  • ØDa = 52,0 mm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello