portamandrino simcut F5, testa di filettatura per macchine TSUGAMI, Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.BB52.12.10.06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CF5.BB52.12.10.06
EAN / GTIN 4069769094770
Codice del produttore A103
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine TSUGAMI
Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • ØTk = 44,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Aggregato = 3268 Y452
  • L = 10,0 mm
  • ØDk = 52,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • ØDS = 12,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • l = 10,0 mm
  • Vite = ATKG