• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut F5 Supporto di serraggio, testa di filettatura per macchine TORNOS, Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.AA50.12.06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo CF5.AA50.12.06
EAN / GTIN 4069769094725
Codice del produttore AZU8
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine TORNOS
Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • ØDk = 67,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • L = 15,4 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Unità = 417627
  • Vite = ATKG
  • Cacciavite = T15F
  • ØDa = 50,0 mm