PrecisionBits per viti ad esagono incassato, misure in pollici attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma C 6,3 (1/4″)

Codice art.: C6.213Z-9/64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo C6.213Z-9/64
EAN / GTIN 7610733206353
Codice del produttore PB C6.213Z-9/64
Numero-L L60060 1162

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • per viti ad esagono incassato (pollici)
  • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Dimensione vite con esagono incassato in pollici dimensioni: 9/64″
  • Lunghezza intera: 25 mm
  • Profilo: per viti con esagono interno in pollici