BORSA PORTA UT.

Codice art.: BV.100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, marrone Marrone arancio
Colore marrone
Numero, Ripiani 1
Numero chiusure 2
Tipo di prodotto Busta
Dotazione compartments; Carrying handle
Chiusura Fibbia
Materiale cuoio
Peso 0,51 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo BV.100
EAN / GTIN 3148513398492
Codice del produttore BV.100
Numero-L L60130 2681
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per il trasporto di attrezzi per la riparazione delle macchine
  • Molto resistente, particolarmente adatto all'uso in condizioni difficili
  • 2 cinghie di chiusura con fibbie regolabili
  • 1 tasca interna.

Proprietà:

  • Mge: 1
  • [g]: 510