• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CASSETTA PORTA UT.

Codice art.: BT.6A
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Codice del produttore BT.6A
Numero-L L60130 998
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto: Composto da uno scomparto e da un inserto incernierato montato su barre / Aprendo il coperchio, l'inserto libera automaticamente lo scomparto / Fondo degli scomparti rivestito di schiuma / Chiudibile a chiave / Lucchetto non incluso / / Maniglia per il trasporto, bordi arrotondati e spazio per la targhetta / Dimensioni dello scomparto inferiore / L x P x A / : 440 x 170 x 85 mm / Dimensions of top compartment / L x W x H / :440 x 170 x 50 mm / Capacità di carico: 15 kg / Capacità: 10 l / Dimensioni complessive / L x W x H / : 467 x 185 x 155 mm