Scala a pavimento BID 1T-4EM: Portata 1500 kg, divisione 500 g

Codice art.: BID 1T-4EM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BID 1T-4EM
EAN / GTIN 4045761207110
Codice del produttore BID 1T-4EM
Numero-L L40250 1894

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte speciali, per la pesata di Europallet
  • Ponte di pesata: in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 celle di carico in acciaio, rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
  • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KIB-TM
  • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
  • Grazie a interfacce come RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1200×1000×108 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori