Scala a pavimento BIC 600K-1S: Portata 300 kg; 600 kg, divisione 100 g; 200 g

Codice art.: BIC 600K-1S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BIC 600K-1S
EAN / GTIN 4045761193222
Codice del produttore BIC 600K-1S

Descrizione

Descrizione:

  • Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
  • Piattaforma saldata con fori a vite per sollevare la bilancia e pulirla comodamente
  • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
  • Semplice e pratico comando a 4 tasti
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Un connettore intelligente consente il distacco comodo di del dispositivo rilevatore e della piattaforma, ad es. per il successivo montaggio della bilancia in un banco di imballaggio e spedizione, nel telaio di una fossa, ecc

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1000×1000×108 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori