Scala a pavimento BFB 6T-3M: Portata 6000 kg, divisione 2000 g

Codice art.: BFB 6T-3M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BFB 6T-3M
EAN / GTIN 4045761197336
Codice del produttore BFB 6T-3M

Descrizione

Descrizione:

  • Ponte di pesata: lamiera d'acciaio zigrinato saldato, 4 celle di carico in acciaio legato, rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1500×1500×130 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×58 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori