• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borsa ProBag attrezzata 80 pezzi.

Codice art.: BAG.GM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo BAG.GM
EAN / GTIN 3148519491876
Codice del produttore BAG.GM
Numero-L L60130 11105
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta degli attrezzi in tessuto, versione compatta 14″
  • Organizza efficacemente gli attrezzi
  • Divisione interna: Ripostiglio verticale per un accesso immediato agli attrezzi, cinghia elastica per tenere gli attrezzi, supporto laterale per cacciaviti
  • Divisione esterna: 6 tasche esterne, 1 tasca speciale regolabile con chiusura a strappo per una sega, 1 tasca grande per i documenti (A4) o per riporre il coperchio di protezione
  • Può contenere anche la borsa per calcolatrice BS.PC15
  • Facile e comoda da usare
  • Contenuti della borsa facilmente accessibili
  • 3 soluzioni di trasporto: Ruote e manico telescopico, manico in alluminio con rivestimento in pelle, cinghia con cuscino di rinforzo nella zona delle spalle
  • Tessuto molto resistente, 1200 denari
  • Diametro delle ruote: 90 mm
  • Capacità utilizzabile: 33 litri
  • Max. Peso: 18 kg

Proprietà:

  • [KG]: 3,0

Fornitura:

  • BS.R20: Cassetta degli attrezzi in tessuto, versione compatta 14″
  • 205C.30: Chiave regolabile
  • 601: Gancio per chiave filtro olio
  • 82H.JP9A: Set di chiavi a perno esagonale
  • RL.NANO1: Set di chiavi a bussola da 1/4″
  • 187A.18 CPE: Pinze combinate
  • AT.J12R2PB: Set di cacciaviti
  • 181A.18CPE: Tronchesi diagonali
  • 440.JP10: Set di chiavi aperte
  • 779.PEN: Tester di tensione
  • 897A.528 PB: Metro a nastro
  • 844.S18: Set di lime
  • DT.MODKIT1: Strumento di regolazione del motore
  • BS.2 SBPB: Borsa da 17 pollici
  • BS.RBPB: Zaino con ruote
  • BSSMB.LT3: Set di utensili in cassetta degli attrezzi
  • BV.R30CMD1PB: Set Facom-Dewalt 68 pz.
  • BV.R30PB: Cassetta degli attrezzi su ruote
  • DT.PSA P1: Set di attrezzi per la regolazione del motore
  • 464.J1APB: Chiave ad anello a cricchetto