GIRAVITI PROTWIST PH 3X150 PHILLIPS

Codice art.: ATWPH3X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATWPH3X150
EAN / GTIN 3662424097386
Codice del produttore ATWPH3X150
Numero-L L60130 9623

Descrizione

Descrizione:

  • Lama a bussola: resistenza e prestazioni ottimali.
  • Lama in acciaio al silicio-carbonio: robusta e molto resistente alla flessione.
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e alle sostanze chimiche.
  • Design: lama cromata opaca, punta temprata nera.

Proprietà:

  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 8.0x150
  • D2[mm]: 12.0
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH3
  • [G]: 200