GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 5.5X100 INOX

Codice art.: AT5.5X100ST
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AT5.5X100ST
EAN / GTIN 3662424095283
Codice del produttore AT5.5X100ST
Numero-L L60130 10067

Descrizione

Descrizione:

  • La grande resistenza alla corrosione degli utensili Inox garantisce una maggiore durata in aree ad alto rischio di ruggine
  • La lama in acciaio inox n. X46Cr13 è utilizzata principalmente per coltelleria di alta qualità, strumenti chirurgici e dischi dei freni
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e agli agenti chimici

Proprietà:

  • A[mm]: 5.5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.5x100
  • E[mm]: 1.0
  • L[mm]: 210
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 82