LUKAS disco da sbavo T27 per acciaio 230x7 mm a centro depresso per smerigliatrici angolari A24X-BF

Codice art.: AS012468V9802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto LUKAS Schruppscheibe T27 für Stahl 230x7 mm gekröpft für Winkelschleifer A24X-BF
Imballaggio Scatola
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma diritta
Diametro 230 mm
Larghezza disco 7 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 80.000 m/s
Numero di giri consigliato max. 6.600 min-1
Numero di giri max. 6.600 min-1
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Granulometria (maglia) 24 mesh
Per materiale acciaio
Normativa EN 12413

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS012468V9802
EAN / GTIN 4027497008681
Codice del produttore AS012468V9802
Numero-L L50260 444
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio •Disco da sbavo stabile grazie alla forma a centro depresso •Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso •Utensile duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.

Proprietà:

  • Forma utensile: a centro depresso
  • Utilizzo con una sola mano: sì
  • Durezza: X
  • Granulometria: 24
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Confezione prodotto: Scatola
  • Abrasivo: Ossido di alluminio
  • Normativa di sicurezza: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
  • Portautensile: Foro
  • Misura portautensile: 22.23 mm
  • Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 7 mm
  • Diametro utensile: 230 mm

Vantaggi:

  • Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
  • L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
  • L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.

Uso:

  • Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
  • Acciai legati/bonificati: ideale
  • Acciai per utensili: ideale
  • Getto in ghisa: ideale

Materiale:

  • Acciaio

Per:

  • Bisellatura: ideale
  • Sbavare: ideale
  • Sgrossatura: ideale
  • Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
  • Irruvidire: adatto
  • Fresare: -
  • Incisione: -
  • Sbavatura della ghisa: -
  • Lavorazione di saldature a gola: -
  • Rimozione vernici: -
  • Lucidatura: -
  • Lavoro di precisione: -
  • Pulitura: -
  • Satinare: -

Nota:

  • Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
  • Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
  • Disco da sbavo stabile grazie alla forma a centro depresso
  • Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
  • Utensile duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili
  • Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
  • La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari