• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET 6 NEEDLE FILES T0 - 140MM

Codice art.: AS.6L140T0A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS.6L140T0A
EAN / GTIN 3148518603263
Codice del produttore AS.6L140T0A
Numero-L L60130 5850
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Set di 6 lime ad ago: tonda
  • RD
  • , mezza tonda
  • DRD
  • , a punta extrapiatta
  • DPE
  • , quadrata
  • CAR
  • , triangolare
  • TRI
  • , a punta piatta
  • PAM
  • per la lavorazione grezza.

Proprietà:

  • L [mm]: 140
  • Contenitore: sacchetto di plastica
  • Contenuto: 6
  • Fili: T0
  • [g]: 115