Cacciavite ISORYL slot 6,5 mm

Codice art.: AR.6.5X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AR.6.5X150
EAN / GTIN 3148510102405
Codice del produttore AR.6.5X150
Numero-L L60130 8098

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lama fresata rotonda per l'accessibilità in luoghi profondi
  • cromato, lucidato

Proprietà:

  • A [mm]: 6.5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6.5 x 150
  • E [mm]: 1.2
  • H3 [mm]: 0.7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 114.00